{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Alak | E | |
Furat d2 (H6) | 32 mm | |
VDI méret | VDI 50 | |
Külső ⌀ d3 | 52 mm | |
d6 | 98 mm | |
l1 -0,2 | 71 mm | |
l2 | 63 mm | |
VDI szár színjelölése | VDI 50 | |
Hűtőcsatorna menet | M8 | |
Szorítócsavar menet | M12×1 | |
Termék fajtája | VDI szerszámbefogó |
Cikkszám | 319215 32 | |
EAN / GTIN | 4062406755331 | |
Gyártó száma | 319215 32 |