Váltólapkás fúró befogó Form E1 25 mm

Cikkszám: 319215 25
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Furat d2 (H6) (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Alak E
Furat d2 (H6) 25 mm
VDI méret VDI 50
Külső ⌀ d3 45 mm
d6 98 mm
l1 -0,2 75 mm
l2 59 mm
VDI szár színjelölése VDI 50
Hűtőcsatorna menet M8
Szorítócsavar menet M12×1
Termék fajtája VDI szerszámbefogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 319215 25
EAN / GTIN 4062406755324
Gyártó száma 319215 25

Leírás

Felhasználás:

Váltólapkás fúróval történő fúráshoz hűtőfolyadék hozzávezetéssel.

Szabvány:

DIN 69880 / VDI 3425, 2. lap.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz