Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Van alternatíva erre a termékre

Váltólapkás fúró befogó Form E1 16 mm

Cikkszám: 319180 16

Termékadatok

Technikai adatok

Alak E
Furat d2 (H6) 16 mm
VDI méret VDI 25
Külső ⌀ d3 36 mm
d6 58 mm
l1 -0,2 67 mm
l2 54 mm
VDI szár színjelölése VDI 25
Termék fajtája VDI szerszámbefogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 319180 16
Gyártó száma 319180 16

Leírás

Felhasználás:

Váltólapkás fúróval történő fúráshoz hűtőfolyadék hozzávezetéssel.

Szabvány:

DIN 69880 / VDI 3425, 2. lap

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban