Szerszámbefogó, Form C4 axiális, balos 16 mm

Cikkszám: 319170 16
Kedvezmény
101,00 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
19 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Alak C
Szár ⌀ d1 16 mm
h1 12 mm
h2 17 mm
b1 43 mm
b2 24 mm
Szárszélesség b3 13 mm
h5 20 mm
h6 22 mm
l1 44 mm
VDI szár színjelölése VDI 16
Termék fajtája VDI szerszámbefogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 319170 16
EAN / GTIN 4045197373809
Gyártó száma 319170 16

Leírás

Kivitel:

  • Betétedzett HRC 58 ±2.
  • Minden működő felület köszörülve.
  • Gömbfúvókákkal.

Felhasználás:

Homlok-beszúráshoz.

Szabvány:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, 2. lap.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban