Váltólapkás fúró befogó Form E1 20 mm

Cikkszám: 319155 20
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Furat d2 (H6) (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Alak E
Furat d2 (H6) 20 mm
VDI méret VDI 20
Külső ⌀ d3 40 mm
d6 50 mm
l1 -0,2 67 mm
l2 54 mm
VDI szár színjelölése VDI 20
Hűtőcsatorna menet M6
Szorítócsavar menet M10×1
Termék fajtája VDI szerszámbefogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 319155 20
EAN / GTIN 4062406755164
Gyártó száma 319155 20

Leírás

Felhasználás:

Váltólapkás fúróval történő fúráshoz hűtőfolyadék hozzávezetéssel.

Szabvány:

DIN 69880 / VDI 3425, 2. lap

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz