F90LN D125-09-38.10-L-N15 Váltólapkás síkmarók

Cikkszám: 3191511
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat TANGMILL
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3191511
EAN / GTIN 7291075231267
Gyártó száma 3191511
L-szám L23980 183

Leírás

Leírás:

Čelní fréza s WSP, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 38,1 mm, průměr (DC/DCX) 125 mm, počet řezných destiček (CICT) 9, průměr náboje (DHUB) 95 mm, celková délka (OAL) 63 mm

Jellemző:

  • Arbor stílus B..
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 38,1 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 125 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 125 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 9
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 14 mm
  • Kerékagy átmérője (DHUB) 95 mm
  • Az LNKX 1506PN-N PL (MIID) vágólap jelölése
  • Teljes hossz (OAL) 63 mm
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "TANGMILL" Összes megtekintése