Szerszámbefogó, Form C4 axiális, balos, Szár ⌀ d1: 30mm

Cikkszám: 319137 30
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
67 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár ⌀ d1 (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Alak C
Szár ⌀ d1 30 mm
h1 20 mm
h2 29 mm
b1 70 mm
b2 35 mm
Szárszélesség b3 23 mm
h5 28 mm
h6 38 mm
l1 70 mm
VDI szár színjelölése VDI 30
Termék fajtája VDI szerszámbefogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 319137 30
EAN / GTIN 4067263237624
Gyártó száma 319137 30
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

  • Betétedzett HRC 58 ± 2.
  • Minden működő felület köszörülve.
  • Gömbfúvókákkal.

Felhasználás:

Homlok-beszúráshoz.

Szabvány:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, 2. lap