Eco leszúró késtartó belső hűtőfolyadékkal 16 mm

Cikkszám: 319132 16
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár ⌀ d1 (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Szár ⌀ d1 16 mm
    Pengemagassághoz 19 mm
    L1 29 mm
    L2 42 mm
    Magasság H1 42 mm
    Magasság H2 20 mm
    VDI szár színjelölése VDI 16
    Termék fajtája VDI leszúró késtartó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 319132 16
    EAN / GTIN 4045197716750
    Gyártó száma 319132 16

    Leírás

    Kivitel:

    • Speciális, beállítható gömbfúvókával az élek optimális hűtése érdekében − a beszúrási mélységtől függetlenül.
    • A főélnél és a mellékélnél lévő hőmérséklet nagy mértékben csökken, és ez a forgácsoló sebesség jelentős növelését teszi lehetővé.
    • Merev leszúró késtartó leszúró pengékhez.
    • Pengerögzítés rögzítő lap segítségével.

    Felhasználás:

    Különböző gyártók leszúrókéseinek használatához.

    Figyelem:

    Zárócsavarral a gömbfúvókához. Hagyományos beszúró pengék használata esetén az oldalsó hűtőfolyadék továbbítást a penge lezárja! Hozzávaló szorítókörmöket a 279840 2 sz. és hozzávaló szorítócsavarokat a 279815 14 sz. alatt talál. Lásd az alkatrészlistát.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz