{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Alak | C | |
Szár ⌀ d1 | 20 mm | |
h1 | 16 mm | |
h2 | 22 mm | |
b1 | 52 mm | |
b2 | 27 mm | |
Szárszélesség b3 | 13 mm | |
h5 | 25 mm | |
h6 | 30 mm | |
l1 | 55 mm | |
VDI szár színjelölése | VDI 20 | |
Termék fajtája | VDI szerszámbefogó |
Cikkszám | 319110 20 | |
EAN / GTIN | 4045197223968 | |
Gyártó száma | 319110 20 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Szerszámbefogó, Form C2 axiális, balos 20 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
24 darabszám azonnal szállítható
110,50 €
32,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
44 darabszám azonnal szállítható
136,00 €
52,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
b1 | 52 | 52 |
b2 | 27 | 27 |
VDI szár színjelölése | VDI 20 | VDI 20 |
Alak | C | C |
h2 | 22 | 22 |
h6 | 30 | 30 |
Termék fajtája | VDI szerszámbefogó | VDI szerszámbefogó |