{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Alak | C | |
Szár ⌀ d1 | 30 mm | |
h1 | 20 mm | |
h2 | 29 mm | |
b1 | 70 mm | |
b2 | 35 mm | |
Szárszélesség b3 | 17 mm | |
h5 | 28 mm | |
h6 | 38 mm | |
l1 | 70 mm | |
VDI szár színjelölése | VDI 30 | |
Termék fajtája | VDI szerszámbefogó |
Cikkszám | 319101 30 | |
EAN / GTIN | 4045197523716 | |
Gyártó száma | 319101 30 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Eco szerszámbefogó, C1 alak axiális, jobbos 30 mm
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható
135,38 €
130,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
80 darabszám azonnal szállítható
98,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható
127,07 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
b1 | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Szárszélesség b3 | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
VDI szár színjelölése | VDI 30 | VDI 30 | VDI 30 |
h1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
h5 | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
h6 | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
Termék fajtája | VDI szerszámbefogó | VDI szerszámbefogó | VDI szerszámbefogó |