Szerszámbefogó, Form C1 axiális, jobbos 16 mm

Cikkszám: 319100 16
Kedvezmény
101,00 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár ⌀ d1 (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Alak C
    Szár ⌀ d1 16 mm
    h1 12 mm
    h2 17 mm
    b1 43 mm
    b2 24 mm
    Szárszélesség b3 13 mm
    h5 20 mm
    h6 22 mm
    l1 44 mm
    VDI szár színjelölése VDI 16
    Termék fajtája VDI szerszámbefogó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 319100 16
    EAN / GTIN 4045197373717
    Gyártó száma 319100 16

    Leírás

    Kivitel:

    • Betétedzett HRC 58 ±2.
    • Minden működő felület köszörülve.
    • Gömbfúvókákkal.

    Felhasználás:

    Homlok-beszúráshoz.

    Szabvány:

    ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, 2. lap.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz