GARANT Master Eco B8 alakú VDI szerszámbefogó radiális, balos, hosszú 40 mm

Cikkszám: 319076 40
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár ⌀ d1 (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Alak B
Szár ⌀ d1 40 mm
h1 25 mm
b1 118 mm
b2 75,5 mm
h5 42,5 mm
h6 48 mm
l1 22 mm
l2 44 mm
VDI szár színjelölése VDI 40
Termék fajtája VDI szerszámbefogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 319076 40
EAN / GTIN 4067263237921
Gyártó száma 319076 40

Leírás

Kivitel:

  • Betétedzett HRC 58 ± 2.
  • Minden működő felület köszörülve.
  • Gömbfúvókákkal.

Felhasználás:

Elsősorban külső megmunkáláshoz.

Szabvány:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, 2. lap

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz