{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Alak | B | |
Szár ⌀ d1 | 40 mm | |
h1 | 25 mm | |
h2 | 34 mm | |
b1 | 85 mm | |
b2 | 42,5 mm | |
h5 | 48 mm | |
h6 | 42,5 mm | |
l1 | 22 mm | |
l2 | 44 mm | |
VDI szár színjelölése | VDI 40 | |
Termék fajtája | VDI szerszámbefogó |
Cikkszám | 319060 40 | |
Gyártó száma | 319060 40 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Szerszámbefogó, Form B4 radiális, balos, rövid 40 mm |
érdeklődés szerint
Raktáron
28 darabszám azonnal szállítható
135,50 €
95,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
b1 | 85 | 85 |
VDI szár színjelölése | VDI 40 | VDI 40 |
h1 | 25 | 25 |
h2 | 34 | 34 |
h5 | 48 | 48 |
l1 | 22 | 22 |
l2 | 44 | 44 |