{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Alak | B | |
Szár ⌀ d1 | 40 mm | |
h1 | 25 mm | |
h2 | 34 mm | |
b1 | 85 mm | |
b2 | 42,5 mm | |
h5 | 48 mm | |
h6 | 42,5 mm | |
l1 | 22 mm | |
l2 | 44 mm | |
VDI szár színjelölése | VDI 40 | |
Termék fajtája | VDI szerszámbefogó |
Cikkszám | 319051 40 | |
EAN / GTIN | 4045197523662 | |
Gyártó száma | 319051 40 |