T490 SM-D80-58-5-32-13 Héjmarók

Cikkszám: 3190492
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat HELITANG T490 LINE
Termék fajtája Váltólapkás maró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3190492
EAN / GTIN 7291075237795
Gyártó száma 3190492
L-szám L23980 166

Leírás

Leírás:

Körmaró, tokmány átmérője, gépoldal (DCONMS) 74 mm, vágási átmérő (DC) 80 mm, vágóelemek száma (CICT) 25, vágási hossz max (APMX) 58 mm, vágóélek száma (N) 5, teljes hossz (OAL) 75 mm

Jellemző:

  • Arbor stílus A..
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 74 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 80 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 25
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 58 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 5
  • A vágólap (MIID) megnevezése T490 LNMT 1306PNTR
  • Teljes hossz (OAL) 75 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELITANG T490 LINE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz