Szerszámbefogó alaptartó Form B5 radiális, jobbos, hosszú, Szár ⌀ d1: 40mm

Cikkszám: 319047 40
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
68 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár ⌀ d1 (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Alak B
Szár ⌀ d1 40 mm
h1 25 mm
h2 25 mm
b1 118 mm
b2 75,5 mm
h5 32,5 mm
l1 22 mm
l2 44 mm
VDI szár színjelölése VDI 40
Termék fajtája VDI szerszámbefogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 319047 40
EAN / GTIN 4067263201298
Gyártó száma 319047 40

Leírás

Kivitel:

  • Betétedzett HRC 58 ± 2.
  • Minden működő felület köszörülve.
  • Gömbfúvókákkal.

Felhasználás:

Elsősorban külső megmunkáláshoz.

Szabvány:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, 2. lap