{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Alak | B | |
Szár ⌀ d1 | 30 mm | |
h1 | 20 mm | |
b1 | 70 mm | |
b2 | 35 mm | |
h5 | 35 mm | |
h6 | 38 mm | |
l1 | 22 mm | |
l2 | 40 mm | |
VDI szár színjelölése | VDI 30 | |
Termék fajtája | VDI szerszámbefogó |
Cikkszám | 319036 30 | |
EAN / GTIN | 4067263237723 | |
Gyártó száma | 319036 30 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Master Eco B4 alakú VDI szerszámbefogó radiális, balos, rövid, Szár ⌀ d1: 30mm
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható
110,10 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható
97,60 €
52,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
27 darabszám azonnal szállítható
118,89 €
50,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
18 darabszám azonnal szállítható
76,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
b1 | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
b2 | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
Alak | B | B | B | B |
l1 | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
l2 | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Szár ⌀ d1 | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Termék fajtája | VDI szerszámbefogó | VDI szerszámbefogó | VDI szerszámbefogó | VDI szerszámbefogó |