{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Alak | B | |
Szár ⌀ d1 | 30 mm | |
h1 | 20 mm | |
h2 | 29 mm | |
b1 | 70 mm | |
b2 | 35 mm | |
h5 | 28 mm | |
h6 | 38 mm | |
l1 | 22 mm | |
l2 | 40 mm | |
VDI szár színjelölése | VDI 30 | |
Termék fajtája | VDI szerszámbefogó |
Cikkszám | 319027 30 | |
EAN / GTIN | 4067263201182 | |
Gyártó száma | 319027 30 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Szerszámbefogó, Form B3 radiális, jobbos, rövid 30 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
34 darabszám azonnal szállítható
76,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
27 darabszám azonnal szállítható
105,41 €
85,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
79 darabszám azonnal szállítható
99,91 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
b2 | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
VDI szár színjelölése | VDI 30 | VDI 30 | VDI 30 |
h1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
h5 | 28 mm | 38 mm | 35 mm |
h6 | 38 mm | 35 mm | 38 mm |
l2 | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Termék fajtája | VDI szerszámbefogó | VDI szerszámbefogó | VDI szerszámbefogó |