{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Alak | B | |
Szár ⌀ d1 | 20 mm | |
h1 | 16 mm | |
b1 | 55 mm | |
b2 | 30 mm | |
h5 | 27 mm | |
h6 | 30 mm | |
l1 | 16 mm | |
l2 | 30 mm | |
VDI szár színjelölése | VDI 20 | |
Termék fajtája | VDI szerszámbefogó |
Cikkszám | 319026 20 | |
EAN / GTIN | 4067263237556 | |
Gyártó száma | 319026 20 |