{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogó négyszöghöz | 32 mm | |
Befogó | PSC 80 | |
Befogó szabvány | ISO 26623-2 | |
belső hűtés | igen | |
A-méret kinyúlási hossz | 140 mm | |
Befogási hossz L1 | 98 mm | |
B | 55 mm | |
Külső ⌀ D | 110 mm | |
Termék fajtája | Szerszámtartó |
Cikkszám | 318941 32 | |
EAN / GTIN | 2050001930033 | |
Gyártó száma | PS8.V32.R11.140 |