{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogó négyszöghöz | 20 mm | |
Befogó | PSC 50 | |
Befogó szabvány | ISO 26623-2 | |
belső hűtés | igen | |
A-méret kinyúlási hossz | 123 mm | |
Befogási hossz L1 | 97 mm | |
B | 30 mm | |
Külső ⌀ D | 90 mm | |
Termék fajtája | Szerszámtartó |
Cikkszám | 318925 20 | |
Gyártó száma | PS5.V20.R31.123 |