Hosszabbító PSC-63 / PSC-63, PSC 63, A méret: 100mm

Cikkszám: 318896 100
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
36 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

A méret (mm) Egységár ÁFA-val
  • Befogó szabvány: ISO 26623-2
  • belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Befogó PSC 63
Befogó szabvány ISO 26623-2
belső hűtés igen
A-méret kinyúlási hossz 100 mm
Termék fajtája Extensionrod

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 318896 100
EAN / GTIN 2050001673589
Gyártó száma PS6.PS6.K01.100

Leírás

Felhasználás:

Eszterga- és maróközpontokon történő felhasználásra.
PSC szerszámok hosszabbításához.

Figyelem:

PSC befogócsapok külön ajánlatkérésre.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz