Hosszabbító PSC-50 / PSC-50 80 mm

Cikkszám: 318895 80
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

A méret (mm) Egységár ÁFA-val
  • Befogó szabvány: ISO 26623-2
  • belső hűtés: igen

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Befogó PSC 50
    Befogó szabvány ISO 26623-2
    belső hűtés igen
    A-méret kinyúlási hossz 80 mm
    Termék fajtája Extensionrod

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 318895 80
    EAN / GTIN 2050001930026
    Gyártó száma PS5.PS5.K01.080

    Leírás

    Felhasználás:

    PSC szerszámok hosszabbításához.
    Eszterga- és maróközpontokon történő felhasználásra.

    Figyelem:

    PSC befogócsapok külön ajánlatkérésre.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz