PSC - szűkítő 63/50

Cikkszám: 318892 63/50
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

PSC1 / PSC2 Egységár ÁFA-val
  • Befogó szabvány: ISO 26623-2
  • belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Befogó PSC 63
Befogó szabvány ISO 26623-2
belső hűtés igen
A-méret kinyúlási hossz 80 mm
L1 51,5 mm
Termék fajtája Szűkítő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 318892 63/50
EAN / GTIN 2050001716019
Gyártó száma PS6.PS5.K01.080

Leírás

Felhasználás:

Eszterga- és maróközpontokon történő felhasználásra.
PSC csatlakozók szűkítéséhez.

Figyelem:

PSC befogócsapok külön ajánlatkérésre.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz