{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogási ⌀ D1 | 12 mm | |
Befogó | PSC 63 | |
Befogó szabvány | ISO 26623-2 | |
belső hűtés | igen | |
A-méret kinyúlási hossz | 105 mm | |
Külső ⌀ D | 45 mm | |
L1 | 83 mm | |
Termék fajtája | Menesztőlapos befogó |
Cikkszám | 318890 12 | |
EAN / GTIN | 4045197889393 | |
Gyártó száma | 318890 12 |