{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogási ⌀ D1 | 16 mm | |
Befogó | PSC 80 | |
Befogó szabvány | ISO 26623-2 | |
belső hűtés | igen | |
A-méret kinyúlási hossz | 98 mm | |
Külső ⌀ D | 40 mm | |
L1 | 68 mm | |
Termék fajtája | Menesztőlapos befogó |
Cikkszám | 318889 16 | |
EAN / GTIN | 2050001921857 | |
Gyártó száma | PS8.B16.K01.098 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Furatkés tartó 16 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható
365,00 €
176,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
299,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Befogó | PSC 80 | PSC 63 |
Befogó szabvány | ISO 26623-2 | ISO 26623-2 |
A-méret kinyúlási hossz | 98 mm | 105 mm |
Külső ⌀ D | 40 mm | 45 mm |
L1 | 68 mm | 83 mm |
Befogási ⌀ D1 | 16 mm | 16 mm |
Termék fajtája | Menesztőlapos befogó | Menesztőlapos befogó |