{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogási ⌀ D1 | 10 mm | |
Befogó | PSC 50 | |
Befogó szabvány | ISO 26623-2 | |
belső hűtés | igen | |
A-méret kinyúlási hossz | 70 mm | |
Külső ⌀ D | 34 mm | |
L1 | 48 mm | |
Termék fajtája | Menesztőlapos befogó |
Cikkszám | 318887 10 | |
EAN / GTIN | 2050001714671 | |
Gyártó száma | PS5.B10.K01.070 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Furatkés tartó, PSC 50, Befogási ⌀ D1: 10mm
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható
240,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható
299,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Befogó | PSC 50 | PSC 63 |
Befogó szabvány | ISO 26623-2 | ISO 26623-2 |
A-méret kinyúlási hossz | 70 mm | 105 mm |
Külső ⌀ D | 34 mm | 45 mm |
L1 | 48 mm | 83 mm |
Befogási ⌀ D1 | 10 mm | 10 mm |
Termék fajtája | Menesztőlapos befogó | Menesztőlapos befogó |