Furatkés tartó 6 mm

Cikkszám: 318886 6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Befogási ⌀ D1 (mm) Egységár ÁFA-val
  • Befogó szabvány: ISO 26623-2
  • belső hűtés: igen

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Befogási ⌀ D1 6 mm
Befogó PSC 40
Befogó szabvány ISO 26623-2
belső hűtés igen
A-méret kinyúlási hossz 65 mm
Külső ⌀ D 34 mm
L1 43 mm
Termék fajtája Menesztőlapos befogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 318886 6
EAN / GTIN 2050001715197
Gyártó száma PS4.B06.K01.065

Leírás

Felhasználás:

Eszterga- és maróközpontokon történő felhasználásra.
Furatkések befogásához.

Figyelem:

PSC befogócsapok külön ajánlatkérésre.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz