Szerszámtartó axiális, 1-szeres, balos, PSC 63, Befogó négyszöghöz: 20mm

Cikkszám: 318864 20
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Befogó négyszöghöz (mm) Egységár ÁFA-val
  • Befogó szabvány: ISO 26623-2
  • belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Befogó négyszöghöz 20 mm
Befogó PSC 63
Befogó szabvány ISO 26623-2
belső hűtés igen
A-méret kinyúlási hossz 100 mm
Befogási hossz L1 75 mm
B 30 mm
Külső ⌀ D 80 mm
Termék fajtája Szerszámtartó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 318864 20
EAN / GTIN 2050001673411
Gyártó száma PS6.V20.L11.100

Leírás

Kivitel:

Állítható hűtőfúvókával, belső menettel.

Felhasználás:

Eszterga- és maróközpontokon történő felhasználásra.
ISO késszárakba történő befogáshoz négyszög szárral.

Figyelem:

PSC befogócsapok külön ajánlatkérésre.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz