Szerszámtartó ferde 45°, balos, HSK-T 63, Befogó négyszöghöz: 20mm

Cikkszám: 318826 20
Másolás
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Szállítás 1-8 héten belül

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Befogó négyszöghöz (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Befogó szabvány: ISO 12164-3
  • Belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Befogó négyszöghöz 20 mm
Befogó HSK-T 63
Befogó szabvány ISO 12164-3
Belső hűtés igen
A-méret kinyúlási hossz 100 mm
Befogási hossz L1 45 mm
B 30 mm
Külső ⌀ D 80 mm
Hegyek középeltolódása f 15 mm
Termék fajtája Szerszámtartó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 318826 20
Másolás
EAN / GTIN 2050001673473
Másolás
Gyártó száma HA6.V20.L12.100
Másolás

Leírás

Kivitel:

Állítható hűtőfúvókával, belső menettel.

Felhasználás:

Eszterga- és maróközpontokon történő felhasználásra.
ISO késszárakba történő befogáshoz négyszög szárral.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba: Adja meg a termékszámot vagy a termékkódot itt!

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz