{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogó négyszöghöz | 25 mm | |
Befogó | HSK-T 63 | |
Befogó szabvány | ISO 12164-3 | |
belső hűtés | igen | |
A-méret kinyúlási hossz | 100 mm | |
Befogási hossz L1 | 58 mm | |
B | 40 mm | |
Külső ⌀ D | 102 mm | |
Hegyek középeltolódása f | 15 mm | |
Termék fajtája | Szerszámtartó |
Cikkszám | 318822 25 | |
EAN / GTIN | 2050001673466 | |
Gyártó száma | HA6.V25.R12.100 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Szerszámtartó ferde 45°, jobbos 25 mm
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
531,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
531,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
19 darabszám azonnal szállítható
531,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható
531,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható
531,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Befogó | HSK-T 63 | HSK-T 63 | HSK-T 63 | PSC 63 | PSC 63 |
Befogó szabvány | ISO 12164-3 | ISO 12164-3 | ISO 12164-3 | ISO 26623-2 | ISO 26623-2 |
B | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Befogó négyszöghöz | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
belső hűtés | igen | igen | igen | igen | igen |
Hegyek középeltolódása f | 15 mm | 12,7 mm | 12,7 mm | 12,7 mm | 12,7 mm |
Termék fajtája | Szerszámtartó | Szerszámtartó | Szerszámtartó | Szerszámtartó | Szerszámtartó |