Szerszámtartó radiális 20 mm

Cikkszám: 318818 20
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Befogó négyszöghöz (mm) Egységár ÁFA-val
  • Befogó szabvány: ISO 12164-3
  • belső hűtés: igen

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Befogó négyszöghöz 20 mm
    Befogó HSK-T 63
    Befogó szabvány ISO 12164-3
    belső hűtés igen
    A-méret kinyúlási hossz 90 mm
    B 30 mm
    Külső ⌀ D 80 mm
    Termék fajtája Szerszámtartó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 318818 20
    EAN / GTIN 2050001672674
    Gyártó száma HA6.V20.N11.090

    Leírás

    Kivitel:

    Állítható hűtőfúvókával, belső menettel.

    Felhasználás:

    Eszterga- és maróközpontokon történő felhasználásra.
    ISO késszárakba történő befogáshoz négyszög szárral.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz