{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogó négyszöghöz | 25 mm | |
Befogó | HSK-T 63 | |
Befogó szabvány | ISO 12164-3 | |
belső hűtés | igen | |
A-méret kinyúlási hossz | 100 mm | |
Befogási hossz L1 | 58 mm | |
B | 40 mm | |
Külső ⌀ D | 102 mm | |
Termék fajtája | Szerszámtartó |
Cikkszám | 318802 25 | |
EAN / GTIN | 2050001673077 | |
Gyártó száma | HA6.V25.R11.100 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Szerszámtartó axiális, 1-szeres, jobbos, HSK-T 63, Befogó négyszöghöz: 25mm
érdeklődés szerint
Raktáron
30 darabszám azonnal szállítható
337,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
75 darabszám azonnal szállítható
337,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
116 darabszám azonnal szállítható
337,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
18 darabszám azonnal szállítható
531,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Befogó | HSK-T 63 | HSK-T 63 | HSK-T 63 | HSK-T 63 |
Befogó szabvány | ISO 12164-3 | ISO 12164-3 | ISO 12164-3 | ISO 12164-3 |
Külső ⌀ D | 102 mm | 102 mm | 102 mm | 102 mm |
B | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Befogó négyszöghöz | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Befogási hossz L1 | 58 mm | 88 mm | 88 mm | 88 mm |
Termék fajtája | Szerszámtartó | Szerszámtartó | Szerszámtartó | Szerszámtartó |