Szerszámtartó radiális 20 mm

Cikkszám: 318618 20
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Befogó négyszöghöz (mm) Egységár ÁFA-val
  • Befogó szabvány: ISO 12164-3
  • belső hűtés: igen

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Befogó négyszöghöz 20 mm
Befogó HSK-T 40
Befogó szabvány ISO 12164-3
belső hűtés igen
A-méret kinyúlási hossz 75 mm
B 30 mm
Külső ⌀ D 80 mm
Termék fajtája Szerszámtartó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 318618 20
EAN / GTIN 2050001715302
Gyártó száma HA4.V20.N11.075

Leírás

Kivitel:

Állítható hűtőfúvókával, belső menettel.

Felhasználás:

Eszterga- és maróközpontokon történő felhasználásra.
ISO késszárakba történő befogáshoz négyszög szárral.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz