Leírás:
Tömör keményfém vagy keményfém végű szerszámok élezésekor csak szilícium-karbid specifikációjú tárcsákat szabad használni. A speciális szemcseméret alakjának köszönhetően még a nagyon kemény munkadarabokon is jó eredményeket érhet el. Ez a lemez az öntöttvason kívül is használható. A csomagolás már tartalmaz egy szűkítő gyűrűkészletet, és újra is rendezhető.
Ez a tárcsa öntöttvashoz is használható. A csomagolás már tartalmaz egy redukciós gyűrűkészletet, amely utánrendelhető.
Jellemző:
- Alak: Egyenes
- Gabonaméret: 80.
- Vs/max: 35 m/s
- Anyagalkalmasság: Keményfém
- Specifikáció: C 80 J5 V15
- Méret (Mé x Mé x Ma): 200 x 25 x 20 mm
- Átmérő: 200 mm
- Vastagság: 25 mm
- Furat: 20 mm
- Szerszám: Köszörűgép
Méret: DxDxH
Dimenzió: 200x25x20
E-osztály: 21011311
UNSPSC: 31191506
Csiszolóanyag: szilícium-karbid
Szemcseméret: 80
Alak: egyenes
Specifikáció: C 80 J5 V15
Szemcseméret: 80
Méret (D x T x H): 200 x 25 x 20
Vs / max: 35
Bruttó súly: 1.517 kg
Nettó súly: 1.392 kg
Anyagi alkalmasság: Karbid
Nettó súly: 1.392 kg
Anyagmegfelelőség: öntöttvas;keményfém;nagysebességű acél;HSS;INOX
Előny:
- Szabad vágás
- Optimalizált szemcseméret
- Egymásra helyezhető
Optimalizált szemcseméret
Összeállítható
Felhasználás:
- Tömör keményfém- vagy keményfémfejű szerszámok élezéséhez és öntöttvas munkadarabok megmunkálásához