MK-hüvely gyorsváltó késtartóhoz, Típus: B3

Cikkszám: 318400 B3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
19 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

318300 cikkszámhoz B; C40
Morse kúpos MK szár 3
Külső ⌀ 40 mm
Termék fajtája Késtartó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 318400 B3
EAN / GTIN 4045197316240
Gyártó száma H 22/40/MK3

Leírás

Kivitel:

Morse-kúpos hüvelyek szorítócsavarral gyorsváltó késtartóhoz (318300). A hüvely kívül hengeres.

Felhasználás:

Morse-kúpos szárú szerszámokhoz (pl. csigafúrók, süllyesztők, dörzsárak stb.).

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz