Feszítőcsavar A

Cikkszám: 318130 A
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
224 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Késtartó mérete Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Késtartó mérete A
Menet ⌀ M7
Hossz 21 mm
Négyszög 8 mm
Termék fajtája Szorítócsavar

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 318130 A
EAN / GTIN 4045197315915
Gyártó száma 11T11

Leírás

Alkalmazható:

318100 - 318800 sz. késtartó

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz