T490 LNK-D50-51-4-W40-11 Héjmarók

Cikkszám: 3181247
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat HELITANG T490 LINE
    Termék fajtája Váltólapkás maró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3181247
    EAN / GTIN 7291075346121
    Gyártó száma 3181247
    L-szám L23980 1338

    Leírás

    Leírás:

    Körmaró, tokmány átmérője, gépoldal (DCONMS) 40 mm, vágási átmérő (DC) 50 mm, vágóelemek száma (CICT) 24, vágási hossz max (APMX) 51 mm, vágóélek száma (N) 4, teljes hossz (OAL) 130 mm

    Jellemző:

    • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) Weldon
    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 40 mm
    • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 50 mm
    • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
    • A vágótestületek száma (CICT) 24
    • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 51 mm
    • Vágóélek száma (NOF) 4
    • A vágólap (MIID) megnevezése T490 LNHT 1106PNTR
    • Teljes hossz (OAL) 130 mm

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "HELITANG T490 LINE" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz