FDN D160-1419-40R-CALN11 Tárcsás horonymarók

Cikkszám: 3181195
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat TANGMILL
Termék fajtája Tárcsamarók

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3181195
EAN / GTIN 7291075228083
Gyártó száma 3181195
L-szám L23980 2449

Leírás

Leírás:

Hornyolt és tárcsás vágók, vágási mélység, max (CDX) 44 mm, vágási átmérő (DC) 160 mm, vágótestek száma (CICT) 10, vágási szélesség max (CWX) 19,5 mm, vágási szélesség min. (CWN) 14 mm, vágóélek száma (N) 10, kerékagy átmérő (DHUB) 80 mm, teljes hossz (OAL) 50 mm, EHA. Vágóélek perifériás száma (ZEFP) 5

Jellemző:

  • Arbor stílus B..
  • Vágási mélység, max (CDX) 44 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 160 mm
  • A vágótestületek száma (CICT) 10
  • Vágási szélesség max (CWX) 19,5 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 14 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 10
  • Kerékagy átmérője (DHUB) 80 mm
  • Az LNKX 1106PN-N MM (MIID) vágólap jelölése
  • Teljes hossz (OAL) 50 mm
  • EHA. Vágóélek perifériás száma (ZEFP) 5
  • Tényleges hossz (LU) 28,9 mm

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "TANGMILL" Összes megtekintése