HP E90AN-D1.25-8-W1.0-7 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3181193
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HELIPLUS
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3181193
EAN / GTIN 7291075180848
Gyártó száma 3181193
L-szám L23980 2257

Leírás

Leírás:

Indexable End Mills, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 1 ″, vágási átmérő (DC / DCX) 1-1 / 4 ″, vágási tétel száma (CICT) 8, vágási mélység maximum (APMX) 0,303 ″, Flute Count (NOF) 8, teljes hossz (OAL) 4 ″, szár típusa Weldon, szár típusa Weldon

Jellemző:

  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Weldon
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1”
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Külső
  • Vágási átmérő (DC): 1-1/4″
  • Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 1-1/4″
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 8
  • Maximális vágási mélység (APMX): 0,303”
  • Fuvola száma (NOF): 8
  • Funkcionális hossz (LF): 2,859”
  • Fej hossza (bal): 1,2”
  • Master Insert Identification (MIID): HP ANCT 070202 PN-R
  • Teljes hossz (OAL): 4”
  • Maximális szögtartomány (RMPX): 1,4 fok
  • Szár típusa: Weldon
  • Szerszámvágó élszög (KAPR): 90 fok

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "HELIPLUS" Összes megtekintése