SDN D200-1925-50-CALN15 Tárcsás horonymarók

Cikkszám: 3181190
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Serie TANGMILL
Termék fajtája Tárcsamarók

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3181190
EAN / GTIN 7291075201888
Gyártó száma 3181190
L-szám L23980 2446

Leírás

Leírás:

Hornyolt és tárcsás vágók, vágási mélység, max (CDX) 61,5 mm, vágási átmérő (DC) 200 mm, vágótestek száma (CICT) 14, vágási szélesség max (CWX) 25,6 mm, vágási szélesség min. (CWN) 18,9 mm, vágóélek száma (N) 14, kerékagy átmérő (DHUB) 70 mm, teljes hossz (OAL) 26 mm, EHA. Vágóélek perifériás száma (ZEFP) 7

Jellemző:

  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) lemeztípus
  • Vágási mélység, max (CDX) 61,5 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 200 mm
  • A vágótestületek száma (CICT) 14
  • Vágási szélesség max (CWX) 25,6 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 18,9 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 14
  • Kerékagy átmérője (DHUB) 70 mm
  • Az LNKX 1506PN-N PL (MIID) vágólap jelölése
  • Teljes hossz (OAL) 26 mm
  • EHA. Vágóélek perifériás száma (ZEFP) 7

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "TANGMILL" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz