SDN D2.50-.156-07-LN08 Tárcsás horonymarók

Cikkszám: 3181149
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Cikkszám 3181149
EAN / GTIN 7291075264951
Gyártó száma 3181149
L-szám L23980 2188

Leírás

Leírás:

Slotters, vágási mélység maximum (CDX) 0,55 4 ″, vágási átmérő (DC) 2 1-1 4 / 1 ″, vágási tétel száma (CICT) 8, vágási szélesség maximális (CWX) 0,175 ″, vágási szélesség minimális (CWN) 0,156 ″, Flute Count (NOF) 4, Hub átmérő (DHUB) 1-2 / 8 ″, vágási szélesség maximális (CEFP) 1 / 4 ″, vágási hossz (CEF

Jellemző:

  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Lemeztípus
  • Maximális vágási mélység (CDX): 0,55”
  • Vágási átmérő (DC): 2-1/2″
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 8
  • Maximális vágási szélesség (CWX): 0,175”
  • Minimális vágási szélesség (CWN): 0,156”
  • Fuvola száma (NOF): 8
  • Kerékagy átmérője (DHUB): 1-1/4″
  • Kerékagy vastagsága (THUB): 1/4”
  • Master Insert Identification (MIID): LNET 082604-TN-N
  • Teljes hossz (OAL): 1/4”
  • Perifériás effektív vágóél-számláló (ZEFP): 4

Megfelelő termékek

Betétek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz