Leírás:
Hornyolt és tárcsás vágók, vágási mélység, max (CDX) 34 mm, vágási átmérő (DC) 125 mm, vágótestek száma (CICT) 8, vágási szélesség max (CWX) 19,5 mm, vágási szélesség min. (CWN) 14 mm, vágóélek száma (N) 8, kerékagy átmérő (DHUB) 65 mm, teljes hossz (OAL) 40 mm, EHA. Vágóélek perifériás száma (ZEFP) 4
Jellemző:
- Arbor stílus B..
- Vágási mélység, max (CDX) 34 mm
- Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 125 mm
- A vágótestületek száma (CICT) 8
- Vágási szélesség max (CWX) 19,5 mm
- Vágási szélesség min.. (CWN) 14 mm
- Vágóélek száma (NOF) 8
- Kerékagy átmérője (DHUB) 65 mm
- Az LNKX 1106PN-N MM (MIID) vágólap jelölése
- Teljes hossz (OAL) 40 mm
- EHA. Vágóélek perifériás száma (ZEFP) 4
- Tényleges hossz (LU) 28,2 mm