F90LN D200-12-60-L-N15 Váltólapkás síkmarók

Cikkszám: 3181131
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat TANGMILL
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3181131
EAN / GTIN 7291075231199
Gyártó száma 3181131
L-szám L23980 1239

Leírás

Leírás:

Homlokmaró WSP-vel, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 60 mm, átmérő (DC/DCX) 200 mm, vágótestek száma (CICT) 12, tengelyátmérő (DHUB) 135 mm, teljes hossz (OAL) 63 mm.

Jellemző:

  • Arbor stílus C..
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 60 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 200 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 200 mm
  • Irány (KÉZ) bal KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 12
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 14 mm
  • Kerékagy átmérője (DHUB) 135 mm
  • Az LNKX 1506PN-N PL (MIID) vágólap jelölése
  • Teljes hossz (OAL) 63 mm
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "TANGMILL" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban