FDN D063-04-16-LN08 Tárcsás horonymarók

Cikkszám: 3181120
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat MINI-TANGSLOT
    Termék fajtája Tárcsamarók

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3181120
    EAN / GTIN 7291075304398
    Gyártó száma 3181120
    L-szám L23980 2428

    Leírás

    Leírás:

    Hornyolt és tárcsás vágók, vágási mélység, max (CDX) 14,5 mm, vágási átmérő (DC) 63 mm, vágótestek száma (CICT) 8, vágási szélesség max (CWX) 4,5 mm, vágási szélesség min. (CWN) 4 mm, vágóélek száma (N) 8, kerékagy átmérő (DHUB) 38,4 mm, teljes hossz (OAL) 35 mm, EHA. Vágóélek perifériás száma (ZEFP) 4

    Jellemző:

    • Arbor stílus A..
    • Vágási mélység, max (CDX) 14,5 mm
    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 63 mm
    • A vágótestületek száma (CICT) 8
    • Vágási szélesség max (CWX) 4,5 mm
    • Vágási szélesség min.. (CWN) 4 mm
    • Vágóélek száma (NOF) 8
    • Kerékagy átmérője (DHUB) 38,4 mm
    • A vágólap (MIID) LNET 082604-TN-N leírása
    • Teljes hossz (OAL) 35 mm
    • EHA. Vágóélek perifériás száma (ZEFP) 4
    • Tényleges hossz (LU) 25 mm

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "MINI-TANGSLOT" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz