Leírás:
Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 0,82 ″, vágási átmérő (DC / DCX) 1 ″, vágási tétel száma (CICT) 3, vágási mélység maximum (APMX) 0,472 ″, Flute Count (NOF) 3, teljes hossz (OAL) 2,047 ″
Jellemző:
- Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): FLEXFIT
- Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 0,82”
- Névleges méretű gépoldal (THSZMS): M12
- Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
- Vágási átmérő (DC): 1”
- Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 1”
- Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
- Forgácsolási tételek száma (CICT): 3
- Maximális vágási mélység (APMX): 0,472”
- Meghajtó mérete (DRV-K): 3/4”
- Fuvola száma (NOF): 3
- Funkcionális hossz (LF): 1,18”
- Master Insert Identification (MIID): P290 ACKT 1806PDR-FW
- Teljes hossz (OAL): 2,047”
- Maximális szögtartomány (RMPX): 1,4 fok
- Szerszámvágó élszög (KAPR): 90 fok