T490 SM-D1.5-14-2-.75-13 Héjmarók

Cikkszám: 3181022
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat HELITANG T490 LINE
Termék fajtája Váltólapkás maró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3181022
EAN / GTIN 7291075237887
Gyártó száma 3181022
L-szám L23980 3052

Leírás

Leírás:

Shell malmok, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 1,4 ″, vágási átmérő (DC) 1-1 / 2 ″, vágási tétel száma (CICT) 6, vágási mélység maximum (APMX) 1,43 ″, Flute Count (NOF) 2, teljes hossz (OAL) 2,44 ″

Jellemző:

  • Arbor stílus: A
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1,4”
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 1-1/2″
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 6
  • Maximális vágási mélység (APMX): 1,43”
  • Fuvola száma (NOF): 2
  • Master Insert Identification (MIID): T490 LNMT 1306PNTR
  • Teljes hossz (OAL): 2,44”

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELITANG T490 LINE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz