F90LN D063-05-22-R-N15 Váltólapkás síkmarók

Cikkszám: 3181004
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat TANGMILL
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3181004
EAN / GTIN 7291075231182
Gyártó száma 3181004
L-szám L23980 1086

Leírás

Leírás:

Homlokmarók WSP-vel, forgácsolási átmérő, gépoldal (DCONMS) 22 mm, átmérő (DC/DCX) 63 mm, vágótestek száma (CICT) 5, kerékagy átmérő (DHUB) 59,2 mm, teljes hossz (OAL) 40 mm

Jellemző:

  • Arbor stílus B..
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 22 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 63 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 63 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 5
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 14 mm
  • Kerékagy átmérője (DHUB) 59,2 mm
  • Az LNKX 1506PN-N PL (MIID) vágólap jelölése
  • Teljes hossz (OAL) 40 mm
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "TANGMILL" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz