E60 D1.00-W .75 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3181000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat ISCARMILL
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3181000
EAN / GTIN 7291075089714
Gyártó száma 3181000
L-szám L23980 1949

Leírás

Leírás:

Indexable End Mills, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 3 / 4 ″, vágási átmérő (DC / DCX) 1 ″, vágási tétel száma (CICT) 2, vágási mélység maximum (APMX) 0,48 ″, Flute Count (NOF) 2, teljes hossz (OAL) 3,54 ″, szár típusa Weldon, szár típusa Weldon, szár típusa Weldon

Jellemző:

  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Weldon
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 3/4”
  • Vágási átmérő (DC): 1”
  • Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 1”
  • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 1,56”
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 2
  • Maximális vágási mélység (APMX): 0,48”
  • Fuvola száma (NOF): 2
  • Funkcionális hossz (LF): 2,524”
  • Fej hossza (bal): 1,46”
  • Master Insert Identification (MIID): 2 TPMT
  • Teljes hossz (OAL): 3,54”
  • Szár típusa: Weldon
  • Szerszámvágó élszög (KAPR): 60 fok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "ISCARMILL" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz