Gyorsváltó esztergakés tartó C40/150

Cikkszám: 318100 C40/150
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Típus C40/150
318000 cikkszámhoz C
Szerszámbefogó magassága 40 mm
Hossz 150 mm
Szerszámfelfekvő felület vastagsága W 17 mm
Termék fajtája Késtartó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 318100 C40/150
EAN / GTIN 4045197315830
Gyártó száma D 33/40/150

Leírás

Kivitel:

Sík szerszámfelfekvő felülettel. Állítható magasságú biztosítható csavarral és 3 szerszámfelfogó csavarral felszerelve.

Figyelem:

A 318110318130 sz. pótalkatrészek rendelésénél kérjük az alkatrész számát és a gyorsváltó esztergakés-tartó A, B, C vagy E méretét adja meg.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz